Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDMI Switch, 5x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120810811
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55332
EAN/GTIN:
     4016032495536
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 5x1
hdmi switch
Erweitern Sie Ihren TV/Monitor um zusätzliche HDMI-Anschlüsse - Bequemes Wechseln zwischen den Signalquellen ohne Umstecken

- Bequemes Wechseln zwischen 5 Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung
- Zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabegerät - 5 Signalquellen über nur 1 HDMI Anschluss/Kabel am Bildschirm
- Stromversorgung via Micro USB Kabel (inklusive)
- Max. Auflösung: 4K/60Hz
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Unterstützt High Dynamic Range (HDR)
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt CEC (Consumer Electronics Control)
- Unterstützt Deep Color (36 bit)
- HDMI 2.0

Der DIGITUS® 4K HDMI Switch, 5x1 bietet zusätzliche HDMI-Anschlüsse für Ihr Ausgabedisplay - 5 Signalquellen lassen über nur 1 HDMI Anschluss am Bildschirm anbinden. Der Video-Umschalter wird mittels Micro USB Kabel mit Strom versorgt z.B. über das Quell-Gerät oder einen USB-Ladeadapter. Wechseln Sie bequem zwischen den Signalquellen via Fernbedienung, am Gerät selbst oder via automatischer Erkennung. Perfekt geeignet bei Wandmontage des TVs - nur ein HDMI-Kabel zum Anschluss der Quellen erforderlich.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
5
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
205 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Status
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabellänge
0.75 m
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
36 Bit
Dolby-Technologie
DTS, Dolby Digital
HDCP-Version
2.3
Weitere Suchbegriffe: digitus hdmi switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330123-030-S
ab € 4,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330123-010-S
ab € 3,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DB-330123-020-S
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.