Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Grosse kleine Edelsteine 15 min Kartenspiel Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warsch W: Große kleine Edelsteine (Kinderspiele)
Warsch W: Große kleine Edelsteine (Kinderspiele)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120816889
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40656
EAN/GTIN:
     4001504406561
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
moderne gesellschaftsspiele
Große Aufregung im Reich der Kobolde! Auf der legendären Königskrone fehlen einige der wertvollen Edelsteine. Begebt euch mit den kleinen Kobolden auf die Suche. Aber, oh Schreck, gleiche Form, jedoch andere Größe: Die einzelnen Edelsteine unterscheiden sich teilweise nur minimal. Mit einem scharfen Auge und etwas Glück könnt ihr euch die richtigen Steine für die Krone sichern und so wichtige Siegpunkte sammeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spielzeit
15 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
275 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.