Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun + Company 1111-23523 Papierserviette Mehrfarbig, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zelltuchserviette Sternenkette, 3-lagig, 33x33cm ATELIER 1111-23523
Zelltuchserviette Sternenkette, 3-lagig, 33x33cm ATELIER 1111-23523
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120830590
Hersteller:
     Braun + Company Papierwaren
Herst.-Nr.:
     1111-23523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
papierserviette avantgarde
papierserviette
Servietten 33x33cm 20er Pg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig, Rot
Färbung
Abbildung
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.