Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
AOC B3 U27B3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120869750
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U27B3A
EAN/GTIN:
     4038986181495
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
27-Zoll-UHD-Monitor für ein herausragendes Seherlebnis und maximale Produktivität
Maximiere deine Produktivität mit dem AOC U27B3A. Dieser 27-Zoll-UHD-Monitor überzeugt mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einem schlanken, dreiseitigen, rahmenlosen Design, das für ein komfortables Seherlebnis sorgt. Mit der Funktion, die den Anteil von blauem Licht reduziert, sind deine Augen besser geschützt und werden damit weniger überlastet. Außerdem genießt du dank Adaptive Sync-Technologie augenschonende Bilder und eine atemberaubend klare Grafik mit HDR10-Unterstützung. Durch den integrierten 2-Watt-Lautsprecher entsteht ein verbessertes Klangerlebnis.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
453 mm
Paketgewicht
6620 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Finnisch, Koreanisch, Ukrainisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Russisch, Kroatisch, Tschechisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
229.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
460 mm
Gewicht (mit Ständer)
4040 g
Breite (ohne Standfuß)
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3590 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
52 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Jahr der Einführung
2024
Monat der Einführung
Juni
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
68.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
128 %
NTSC Abdeckung (typisch)
109 %
Adobe RGB-Abdeckung
107.2 %
BT.2020-Abdeckung
72.6 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.