Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Aspire 3 A315-43-R7ZD AMD Ryzen™ 5 5500U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120874423
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.K7UEV.009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Leistungsstark
Der Aspire 3 ist mit den neuesten AMD Ryzen Prozessoren1 der 7000-Serie mit Radeon-Grafikkarte sofort einsatzbereit und mit Leistung und Produktivität im Mittelpunkt ideal für die gesamte Familie. Perfekt, um mehr aus der Arbeit, dem Studium oder dem Spielen zu machen.
Verbesserte Kühlung
Mit einer um 78 % höheren Lüfterfläche genießen Sie ein verbessertes Kühlsystem und eine zusätzliche Thermokapazität3 von 17 %. Ermöglicht längeres, effizienteres Arbeiten ohne Anschluss4.
Praktisches Design
Dank seines schlanken Metallgehäuses1, das in neuen lebendigen Farben1 erhältlich ist, ist der Aspire 3 mit 1,6 kg1 und 18,9 mm1leichter und dünner als je zuvor. Durch den langlebigen Akku kann zwischen den Ladevorgängen mehr erledigt werden.
Display
Das 1080p FHD1-Display eignet sich perfekt für entspanntes Surfen im Internet und Streamen von Videos und ermöglicht gestochen scharfe, detailreiche Bilder. Und mit Acer BlueLightShield™ können Sie die Menge des Blaulichts, der Sie und Ihre Liebsten ausgesetzt werden, verringern.
Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus bieten Wi-Fi 61,2 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität für die ganze Familie.
Freundlicher zur Umwelt
Das Aspire 3 ist zu 100 Prozent in recycelbaren Materialien5 verpackt, hat einen Rückdeckel aus 30 % recyceltem Kunststoff6 und ist außerdem mit der Energy Star-Zertifizierung versehen. So sind Sie in der Lage, eine umweltbewusste Entscheidung zu treffen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
40 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Pure Silver
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherlayout
1 x 4 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
250.5 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.62 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5500U
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop acer amd ryzen 5
,
business laptop
,
business notebook 8gb ram
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,18*
€ 523,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,75*
€ 513,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,93*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,21*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,64*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,87*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,09*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,49*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,21*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,29*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 223,34*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,53*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,48*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen