Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lumero 04.1326.0011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Lumero 04.1326.0011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Edelstahl, Transparent
WMF Lumero 04.1326.0011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Edelstahl, Transparent
WMF Lumero 04.1326.0011 Wasserkocher 1,6 l 3000 W Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120895300
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1326.0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher wmf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
237.5 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
268.5 mm
Gewicht
2660 g
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Form
Krugform
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Power-LED
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4000 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.