Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 19353 Küchenbehälter Universalbehälter 0,72 l Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, gelb / Maße: Ø 10x15 cm
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, gelb / Maße: Ø 10x15 cm
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, gelb / Maße: Ø 10x15 cm
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, gelb / Maße: Ø 10x15 cm
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, gelb / Maße: Ø 10x15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120902803
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19353
EAN/GTIN:
     4003368193533
Die schönen Aufbewahrungsdosen überzeugen in Sachen Form, Funktion und Design. Der robuste Bambus-Deckel setzt ein wunderbar optisches Highlight. Die Farbe gelb zaubert in jede Küche eine frische Note. Optimal zum bevorraten von Gewürzen, Mehl oder Zucker. Mit einem Fassungsvermögen von ca. 720ml bietet die Dose hierfür viele Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universalbehälter
Fassungsvermögen
0.72 l
Material
Keramik
Produktfarbe
Gelb
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
1
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.