Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 19354 Küchenbehälter Universalbehälter 0,72 l Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, / Maße: Ø 10x15 cm, apricot
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, / Maße: Ø 10x15 cm, apricot
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, / Maße: Ø 10x15 cm, apricot
Vorratsdose m. Bambusdeckel, 720 ml, Keramik, / Maße: Ø 10x15 cm, apricot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120902804
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19354
EAN/GTIN:
     4003368193540
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Viele Möglichkeiten zur Bevorratung von Lebensmitteln und dazu noch stylisch und angesagt. Mit der schönen Aufbewahrungsdose überzeugst du in Sachen Form, Funktion und Design. Orange Power lässt die Frische in jeder Küche einziehen. Optimal zum bevorraten von Müsli, Mehl oder Zucker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universalbehälter
Fassungsvermögen
0.72 l
Material
Keramik
Produktfarbe
Orange
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
1
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, cerealienbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.