Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 25375 Brotkasten Rechteckig Weiß Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß ca. 31 x 18 x 12,5 cm
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß ca. 31 x 18 x 12,5 cm
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß ca. 31 x 18 x 12,5 cm
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß ca. 31 x 18 x 12,5 cm
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß ca. 31 x 18 x 12,5 cm
Zeller Brotkasten m. Bamboo Deckel, Metall, matt weiß ca. 31 x 18 x 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120902818
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     25375
EAN/GTIN:
     4003368253756
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Dieser moderne Brotkasten aus Metall und Bambus ist ein optisches Highlight in Ihrer Küche. Der Bambusdeckel sorgt dafür, dass Ihr Brot & Ihre Backwaren stets frisch und schmackhaft bleiben. Die Lüftungslöcher an der Rückseite ermöglichen eine optimale Luftzirkulation. Der Brotkasten ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Umdrehbarer Schneidebrettdeckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Holz
Deckelmaterial
Bambus
Deckelöffnung
Scharnier
Deckel kann als Schneidebrett verwendet werden
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.