Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23763 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Garnitur Merida Polyresin weiß 43,0 cm 10,0 cm von Kela
WC-Garnitur Merida Polyresin weiß 43,0 cm 10,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120903147
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23763
EAN/GTIN:
     4025457237638
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
430 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Weiß
Haltermaterial
Polyresin
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.