Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 19334 Küchenbehälter Universalbehälter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dose, Metall, Ø7,5x18 cm. Farbe: schwarz. Fassungsvermögen: 680 ml. Der
Dose, Metall, Ø7,5x18 cm. Farbe: schwarz. Fassungsvermögen: 680 ml. Der
Dose, Metall, Ø7,5x18 cm. Farbe: schwarz. Fassungsvermögen: 680 ml. Der
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120903215
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19334
EAN/GTIN:
     4003368193342
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
kekse gebäck
Der Kontrast von Holzoptik und der schwarzen gemusterten Oberfläche zeichnet das Scandi-Design der Produktserie aus. So können trockene Lebensmittel wie Kekse, Nudeln und Co. sicher und optisch wertvoll aufbewahrt werden. Eine besondere Wirkung erzielen Sie, wenn die verschiedene Größen der Serie kombinieren, vor allem, wenn Sie auch weiße Varianten hinzufügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universalbehälter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
1
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.