Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature 3-in-1 Ceramic Set iPhone 16
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120906437
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B1325+2853+1281
EAN/GTIN:
     5715685004759
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Verbessere den Schutz deines Handys mit dem CARE by PanzerGlass® 3-in-1 Feature Bundle, das für alle entwickelt wurde, die Premiumqualität für ihr Gerät verlangen. Dieses Bundle enthält einen Ceramic Displayschutz und einen Ceramic Hoops™ Kameraschutz von PanzerGlass® sowie eine transparente Hülle mit Kickstand von CARE by PanzerGlass®. Zusammen sorgen sie dafür, dass dein Gerät sicher ist und gleichzeitig ein hochwertiges Aussehen hat, das zu deinem Stil passt.


Das Kickstand Case ist dein ultimativer Lifestyle-Partner und bietet phänomenalen Schutz in einem schlanken, leichten Design. Er ist aus 4,8 Metern Höhe sturzgetestet und besteht aus recyceltem Plastik. Er ist so gebaut, dass er jedes Abenteuer übersteht und dabei ein schlankes und praktisches Profil behält. Die Hülle ist MagSafe-kompatibel und verfügt über einen vielseitigen Ständer, mit dem du deine Hände sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position frei haben kannst. So ist die Hülle perfekt für FaceTime, Streaming und mehr - überall und jederzeit. Ein verbesserter Kameraschutz sorgt dafür, dass deine Selfies und Fotos nie in Gefahr sind.


Der Ceramic Schutz von PanzerGlass® ist 5 Mal stärker als unsere bisherige Bestmarke und kann eine 320 g schwere Stahlkugel, die aus 2,5 Metern Höhe fällt, ohne zu brechen, überstehen. Hergestellt aus zertifizierter japanischer Glaskeramik von Ohara. Es ist eines der kratzfestesten Materialien der Welt. Die Transparenz dieses Displayschutzes ist dank der Nanokristallisationstechnologie von Ohara außergewöhnlich hoch und sorgt dafür, dass dein Display kristallklar bleibt. Außerdem reduziert die wischfeste Beschichtung Fingerabdrücke und Fett, damit dein Displayschutz makellos bleibt.


Der hochwertige Ceramic Hoops™ Kameraschutz bietet die gleiche erstklassige Haltbarkeit und Klarheit für deine Kamera-Objektive. Er wird aus der gleichen japanischen Glaskeramik hergestellt und bietet einen robusten Schutz vor Kratzern und Rissen, damit deine Fotos und Videos nicht beeinträchtigt werden.


Die Installation ist mühelos. Der Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Installation zu einem Kinderspiel macht. Vervollständige den Look, indem du die Hoops™ und die Kickstand Hülle anbringst.


Uns geht es nicht nur um Trends, sondern auch um unseren Planeten. Jede Hülle wird aus recycelten Materialien hergestellt, und wir unterstützen unsere Umweltinitiativen mit einer transparenten Dokumentation, damit du unseren Angaben vertrauen kannst. Wenn du dein Handy mit CARE by PanzerGlass® schützt, gibst du ihm die Chance auf ein zweites, drittes oder viertes Leben - damit du es an einen anderen Handy-Liebhaber weitergeben kannst, der es genauso wertschätzt wie du.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.