Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Go 14 SFG14-71-77XD Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift Go 14 SFG14-71-77XD Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift Go 14 SFG14-71-77XD Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift Go 14 SFG14-71-77XD Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift Go 14 SFG14-71-77XD Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift Go 14 SFG14-71-77XD Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift Go 14 SFG14-71-77XD Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.8K 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120927575
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KMZEG.00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
business laptop 14"
business laptop
Leistung der nächsten Generation
Mit dem Intel Core Ultra 9-Prozessor1 der nächsten Generation mit integrierter Intel Arc-Grafik bietet der Swift Go 14 AI-PC jetzt eine Leistungssteigerung von bis zu 47 % mit verbesserter Energieeffizienz. So können Sie mühelos selbst anspruchsvolle Aufgaben bewältigen.

Erweiterte Grafik mit Intel Arc
Tauchen Sie ein in lebendige Bilder mit Intel® Arc-Grafiken1 mit XeSS AI-verstärktem Upscaling und Xe-Media-Engine für flüssigere Framerates und Medienwiedergabe.

Der ultimative Premium-PC
Die Notebooks der Intel Evo Edition zeichnen sich aus durch überragende Leistung, Reaktionsschnelligkeit und lange Akkulaufzeit für ein ultimatives Premium-PC-Erlebnis.

Nahtlose geräteübergreifende Interaktion
Intel Unison vereint all Ihre Geräte und schafft ein integriertes Erlebnis mit neuen Funktionen wie Swift Connect, erweitertem Bildschirm, universeller Steuerung und vielem mehr.

Bereit für die AI-Revolution
Der Swift Go 14 AI-PC ist bereit für die sich ständig weiterentwickelnden Möglichkeiten der AI und integriert Intels neue dedizierte AI-Engine – Intel AI-Boost – in die eigenen AI-Lösungen von Acer, um intuitivere und angenehmere AI-Erlebnisse zu schaffen.

Copilot in Windows
Schaffen Sie mehr, arbeiten Sie schneller als je zuvor – mit der zentralisierten, generativen AI-Unterstützung von Copilot in Windows 11. Zugriff auf Knopfdruck mit der Copilot-Taste.

Acer PurifiedView
Powered by Intel AI-Boost. Erleben Sie automatisches Framing, erweitertes Verwischen des Hintergrunds und Blick-Korrektur für A-optimierte Videoanrufe, während Acer TNR für ein schärferes Bild bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt.

Acer PurifiedVoice 2.0
Acer PurifiedVoice 2.0 nutzt AI-Algorithmen und ein drittes Mikrofon zur Erkennung und Unterdrückung unerwünschter Hintergrundgeräusche und ermöglicht eine klare, störungsfreie Audiowiedergabe für ein angenehmes Kommunikationserlebnis.

Wellness für Ihre Augen
Holen Sie sich den Swift Go 14 in 16:10, ultra flüssiges 90-Hz-OLED1 – mit brillanter Farbgenauigkeit, bemerkenswert tiefen Schwarztönen und gestochen scharfer Bildqualität – oder wählen Sie den intuitiven Touchscreen für müheloses Tippen und Wischen.

Konnektivität
Mit zwei USB Typ C-Anschlüssen (Thunderbolt 4/USB 4), HDMI 2.1 und Wi-Fi 6E, Bluetooth LE Audio und einem MicroSD-Steckplatz verfügt das Swift Go über alle wichtigen Anschlüsse, um Ihnen beste Produktivität zu ermöglichen.

Stil trifft auf Substanz
Das professionell gefertigte Swift Go 14 lässt sich einfach mit einer Hand öffnen und passt mit dem schlanken und leichten Aluminiumgehäuse problemlos in Ihre Tasche. Und mit dem vollständig ausziehbaren 180°-Scharnier, einem Sichtschutzverschluss und einem um 44 % größeren Multi-Control-Touchpad1 ist es perfekt für Ihren mobilen Lebensstil.

Optimieren Sie Ihr AI-PC-Erlebnis
Swift Go 14 bietet zahlreiche Vorteile für ein noch besseres Benutzererlebnis. Genießen Sie Videoanrufe über die QHD-Webcam mit 1440 Pixeln, laden Sie sie mit bis zu 100 W über den USB-C-Port schnell auf und passen Sie Ihr PC-Erlebnis mit der AcerSense App noch weiter an.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Pure Silver
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
True Harmony
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Breite
312.9 mm
Tiefe
217.9 mm
Höhe
14.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
2880 x 1800 Pixel
HD-Typ
2.8K
Panel-Typ
OLED
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
35.56 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1355U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,95*
€ 1.076,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,12*
€ 1.073,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,77*
€ 1.054,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,44*
€ 1.025,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,96*
€ 972,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,64*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,68*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,31*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 103,45*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 11,21*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,09*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,07*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,84*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,26*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,02*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 213,88*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,97*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.