Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Acer Aspire AV15-53P-52YN Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120928190
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KN5EG.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Für unseren Planeten
Durch die Einführung von recyceltem Kunststoff bei der Herstellung des Aspire Vero zeigen wir unser Engagement bei der Verringerung der Kohlenstoffemissionen. In diesem Jahr haben wir die Verringerung der CO2-Emissionen in unserem Streben nach einer größeren positiven Auswirkung auf die Umwelt von 21 % auf 30 % erhöht.

Umweltfreundlich und doch leistungsstark
In unserem Bestreben, das Bewusstsein für PCR-Kunststoffe (post consumer recycled – recycelt nach Verwendung durch Verbraucher) zu schärfen, haben wir die Verwendung auf 40 %6 für Gehäuse und 50 % für Tastenkappen und Adaptergehäuse erhöht – bei gleich guter Langlebigkeit –, um eine längere Lebensdauer des Geräts zu erzielen, das besser für den täglichen Verschleiß gerüstet ist.

Umweltfreundlich
Eine Zunahme des PCR-Materials um 33 %7 bedeutet, dass fast die Hälfte des im Aspire Vero-Gehäuse verwendeten Kunststoffs recycelt ist und einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft leistet.

Leistungsstark
Mit einer robusten Abdeckung, die 20 kg aushält, einem extrem robusten Scharnier und einer Sturzfestigkeit von bis zu 28 cm ist das Aspire Vero widerstandsfähig gegen Verschleiß und dennoch umweltfreundlich.

Energieeffizient mit Eco+
Übernehmen Sie die Kontrolle mit VeroSense, unserer Akkumanagement-App für Energieeffizienz, die gleichzeitig mit ihren vier Leistungsmodi für einen längeren Betrieb Ihres Notebooks8 sorgt: Performance, Balanced, Eco und Eco+. Performance, Balanced, Eco, and Eco+.

Boost für die Produktivität
Machen Sie sich bereit – mit Intel Core-Prozessoren der 13. Generation9 und bis zu zehn Cores, die alle für Ihre Multitasking- und Produktivitätsanforderungen optimiert sind.

Eine umweltfreundliche Wahl mit einem Intel Evo PC
Die Notebooks mit Prozessoren von Intel Evo bieten überragende Leistung, Reaktionsschnelligkeit und lange Akkulaufzeit, sodass Sie alles erledigen können, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen.

Integration von PCs und Telefonen
Intel Unison lässt sich nahtlos mit dem Telefon Ihrer Wahl verbinden. Übertragen Sie Dateien und Fotos, senden und empfangen Sie Anrufe und Textnachrichten, und empfangen und verwalten Sie Telefonbenachrichtigungen über Ihren PC.

(Re)volution
Die R- und E-Tasten mit Tastenkappen, die zu 50 % aus PCR-Plastik bestehen, und umweltfreundlichem Design betonen die Botschaft „Reduce, Reuse & Recycle“. Erhältlich in Farben, die an die Erde erinnern und die natürliche Pracht dessen, was wir schützen wollen, widerspiegeln.

Zypressengrün
Erinnert an den idyllischen Baum – die Farbe dient als subtile Hommage an ein umweltbewusstes Leben.

Marianenblau
Entwickelt, um an den Marianengraben als Beispiel für unsere Ozeane zu erinnern.

OceanGlass-Touchpad
Sie besteht komplett aus Kunststoffresten aus den Weltmeeren und bietet eine glasartige Haptik, die gut bei Umweltfreunden ankommt.

Lackfrei
Das lackfreie Gehäuse verringert die negativen Auswirkungen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs – Volatile Organic Compounds).

Konstruktion für längere Lebensdauer
Für eine schnelle und einfache Demontage zur Reparatur, Aufrüstung oder Wiederverwertung verwenden wir Standardschrauben.

Intelligenter zusammenarbeiten
Verbinden Sie sich mit der Welt auf einem brillanten 14-Zoll- oder 15-Zoll-FHD-IPS-Display mit 100 % sRGB-Abdeckung, einer 1440p QHD Webcam mit Acer PurifiedView und Acer PurifiedVoice mit AI-Rauschunterdrückung – für eine einfache Zusammenarbeit.

1440p QHD Webcam
Ergänzt durch die TNR-Technologie (Temporal Noise Reduction) zur Rauschunterdrückung von Acer sind hochwertige Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen möglich.

Fortschritt mit Kunststoff
Durch unsere Partnerschaft mit Plastic Bank unterstützen wir 2024 die Sammlung von 50 Tonnen Kunststoffabfall, die sonst die Meere verschmutzen würden. Das entspricht 2,5 Millionen Flaschen12 und schafft neue Chancen für bedürftige Gemeinden.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
17.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grün
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1740 g
Breite
359.7 mm
Tiefe
236.9 mm
Höhe
17.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,51*
€ 777,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,08*
€ 771,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,56*
€ 764,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,29*
€ 753,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,17*
€ 727,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.