Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telesteps Loft Line Dachbodenleiter Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203374
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203374
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120982201
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     72324-541
EAN/GTIN:
     7394483001610
Suchbegriffe:
Bodentreppe
Dachbodenleiter
Dachbodentreppe
telesteps dachbodenleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Dachbodenleiter
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
EN & SP (RISE)
Ursprungsland
Schweden
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2450 mm
Gewicht
15300 g
Höhe (min)
2250 mm
Weitere Suchbegriffe: dachbodentreppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,37*
€ 500,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.