Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telesteps Loft Line Dachbodenleiter Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203373
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1203373
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120982203
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     72527-541
EAN/GTIN:
     7394483001634
Suchbegriffe:
Bodentreppe
Dachbodenleiter
Dachbodentreppe
dachbodentreppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Dachbodenleiter
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
EN & SP (RISE)
Ursprungsland
Schweden
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2950 mm
Gewicht
16600 g
Höhe (min)
2550 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,67*
€ 545,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,85*
€ 532,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,08*
€ 526,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.