Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO LIL LARRY Grau Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO LIL LARRY Grau Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120987474
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     741600
EAN/GTIN:
     5060063228556
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasserfest
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung
250 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
16 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
25 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
89 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.