| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-121003467 Herst.-Nr.: COGD0008 EAN/GTIN: 4015566601918 |
| |
|
| | |
| Ihr steht auf dem Deck der sinkenden Titanic. Mit welchem Gegenstand wollt ihr euch retten? Die Antworten auf diese Beispielfrage in Top Ten werden euch sicher zum Lachen bringen, aber könnt ihr sie auch in die richtige Reihenfolge bringen, von nutzlos bis sehr nützlich?
Top Ten (nominiert zum Spiel des Jahres 2022) ist ein kooperatives Spiel, in dem alle im selben Team sind. In diesem schnellen Partyspiel müsst ihr euch Antworten zu einem Thema überlegen und ein Käpten muss die Reihenfolge erraten. Dazu deckt er eine Themenkarte auf und ihr erhaltet eine Intensität. Nun denkt ihr euch passend dazu eine Antwort aus und sagt sie laut dem Käpten. Der muss entscheiden, in welche Reihenfolge die Antworten gehören. Bei jeder falschen Reihenfolge wandert ein Marker vom Einhorn-Stapel auf den Kackhaufen, der natürlich nicht zu groß werden sollte.
Nach fünf Runden ist der Spaß gewonnen, zumindest wenn die Käptens gut genug eingeordnet haben und nicht zu viele Marker vom Einhorn weggewandert sind. Top Ten ist ein unterhaltsamer, kooperativer Spielspaß mit vielen Karten und Themen für immer neue Antwortmöglichkeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | | Genre | Party | | Minimale Anzahl an Spielern | 4 | | Maximale Anzahl an Spielern | 9 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | | Name des Spiels | Top Ten | | Spiel-Modi | Multiplayer | | Familienspiel | Ja | | Spielzeit (Durchschnitt) | 30 min | | Empfohlene Nutzung | Drinnen | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Sprache der Spielregeln | Deutsch | | Anzahl der Karten | 135 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Lieferanteneigenschaften | Veröffentlicher | Cocktail Games |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |