Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
StarTech.com 50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompat...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121064821
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     50C-40G-USB4-CABLE
EAN/GTIN:
     0065030901673
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Verwenden Sie dieses USB-IF-zertifizierte USB-C-Kabel für schnelle und zuverlässige Verbindungen zu Ihren USB4-Geräten

Schließen Sie zuverlässig USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ und PCIe-fähige Geräte an und liefern Sie bis zu 40Gbps, 8K/4K Video und 240W Power Delivery. Die Steckermarkierungen ermöglichen eine schnelle visuelle Identifizierung und unterscheiden dieses USB4-Kabel von anderen ähnlich aussehenden oder unmarkierten USB-C-Kabeln. Schluss mit dem Rätselraten und wählen Sie immer das richtige Kabel, um die vollen USB4-Funktionen zu unterstützen.

240W Extended Power Range

Das USB4-Ladekabel unterstützt bis zu 240 W Extended Power Range (EPR) Power Delivery 3.1. Es ist ideal für leistungsstarke USB-C-Laptops, die zusätzliche Leistung benötigen, wie z.B. das 16 Zoll MacBook Pro mit M3 Pro/M3 Max CPUs. Zur Verwendung schließen Sie das Kabel vom Laptop an ein USB-C Wandladegerät oder eine kompatible Dockingstation an.

Schnelle und stabile Strom-/Datenverbindungen herstellen

Dieses USB4 Typ-C Kabel ist USB-IF-zertifiziert für garantierte USB-C Kompatibilität. Es liefert zuverlässig konsistente Übertragungsraten und eine gleichbleibende Leistungsabgabe. Es ermöglicht eine Datenübertragung mit 40Gbit/s zu externen USB-C-fähigen Speichergeräten oder dient als Einzelkabelverbindung von einem USB-C-Dock zu einem Laptop.

Dieses Kabel wurde strengen USB-IF-Tests unterzogen, um die USB4-Spezifikationen zu erfüllen. Dazu gehören elektrische und mechanische Standards, die ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel für USB-C-Geräte gewährleisten. Die Kabel von StarTech.com sind so konzipiert, dass sie die technischen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen erfüllen. Unsere hauseigenen Spezialisten unterziehen unsere Produkte mehrfach umfassenden Tests auf Interoperabilität und Zuverlässigkeit mit den neuesten Geräten.

Erleben Sie 8K Video mit DisplayPort 1.4 Alt Mode

Das USB4-Kabel unterstützt bis zu 8K 60Hz Video über DisplayPort 1.4 Alt Mode mit DSC, HDR und HBR3 und ist kompatibel mit 4K 60Hz und niedrigeren Auflösungen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/32
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Energie
Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
23 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.