Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18649 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock HDMI Switch 3 x HDMI in zu 1 x HDMI out 8K 60 Hz
Delock HDMI Switch 3 x HDMI in zu 1 x HDMI out 8K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121064955
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18649
EAN/GTIN:
     4043619186495
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
delock hdmi switch
hdmi switch
Mit diesem HDMI Switch von Delock können bis zu drei HDMI Geräte an einem HDMI Monitor, TV oder Beamer betrieben werden. Mit der Taste am Gerät kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Bandbreite
48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Aktivität
Bandbreite
1200 MHz
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Kabellänge
0.6 m
HD-Typ
8K Ultra HD
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDCP-Version
1.4/2.3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.