Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Rope Traveler Gurt Digitalkamera Nylon Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Rope Traveler Gurt Digitalkamera Nylon Braun
C-Rope Traveler Gurt Digitalkamera Nylon Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121066606
Hersteller:
     C-Rope
Herst.-Nr.:
     CRP-TRL-125-DCF
EAN/GTIN:
     4260572670735
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Unsere 100 Tage Geld-zurück-Garantie
Du bist nicht zu 100 % zufrieden mit Deinem Produkt? Dann schicke uns einfach eine E-Mail und sende es an uns zurück. Du bekommst dann innerhalb von 24 Stunden Dein Geld erstattet – ohne Wenn und Aber!

Hält, was er verspricht – garantiert.
Der Traveler ist alles, außer ein Standardgurt. Man könnte ihn auch als den Champion unter den Kameragurten beschreiben, denn er besteht zu 100 % aus robustem und handgeflochtenem Paracord und hält ein Maximalgewicht von 40 kg.

Paracord wird überall da genutzt, wo Sicherheit und Zuverlässigkeit überlebenswichtig sind. Beim Fallschirmspringen. Beim Bergsteigen. Beim Camping. Und jetzt auch bei Deiner Kamera.

Einfach in der Handhabung
Das perfekte Motiv wartet nicht auf Dich. Das wissen wir nur zu gut aus eigener Erfahrung. Daher hat der Kameragurt zwei stabile Schnellverschlüsse aus Metall und Hartkunststoff.

So kannst Du kannst den Kameragurt mit nur wenigen Handgriffen sicher an Deiner Kamera anbringen. Doch wieder abmachen? Kein Problem, geht genauso schnell!

Du kannst den Gurt an allen Kameratypen befestigen, wie z.B. Spiegelreflex-, System- und Digitalkameras von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic und Olympus.

Verträgt sich mit Deiner Haut
Der Traveler ist durch Paracord ein wahrer Hautfreund. Er klebt nicht auf Deiner Haut und ist auch für Allergiker:innen geeignet.

Ausgiebige Fototrips mit Freund:innen können auch mal schweißtreibend sein. Da brauchst Du Equipment, das mitspielt!

Auch bei Schweiß, Schmutz und wildem Wetter bleibt er gelassen. Du kannst ihn trotzdem kinderleicht reinigen, ohne dass er mit der Zeit verbleicht.


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1250 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Nylon
Produktfarbe
Braun
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.