Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Rope Claw Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-Rope Claw Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
C-Rope Claw Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121066610
Hersteller:
     C-Rope
Herst.-Nr.:
     CRP-CLW-030-BLK
EAN/GTIN:
     4260572670247
Unsere 100 Tage Geld-zurück-Garantie
Du bist nicht zu 100 % zufrieden mit Deinem Produkt? Dann schicke uns einfach eine E-Mail und sende es an uns zurück. Du bekommst dann innerhalb von 24 Stunden Dein Geld erstattet – ohne Wenn und Aber!

Voller Fokus aufs Fotografieren
Fange den perfekten Moment ein, ohne Dich um Deine Kamera zu sorgen.

Die Handschlaufe Claw sichert Deine Kamera direkt am Handgelenk. So kannst Du auch in etwas waghalsigeren Perspektiven entspannt ohne Sorgen fotografieren.

Du willst Deine Kamera immer griffbereit haben? Auch als „Tragegurt“ fürs Handgelenk eignet sich die Handschlaufe ideal. Besonders für DSLR- und Spiegelreflexkameras.

Ein zuverlässiger Begleiter
Die Claw ist eine Handschlaufe für die Ewigkeit, denn sie besteht zu 100 % aus robustem und handgeflochtenem Paracord.

Paracord wird überall da genutzt, wo Sicherheit und Zuverlässigkeit überlebenswichtig sind. Beim Fallschirmspringen. Beim Bergsteigen. Beim Camping.

Verträgt sich mit Deiner Haut
Genieße mit unserer Handschlaufe höchsten Tragekomfort. Das Material Paracord ist weich und sehr flexibel. Je länger Du die Claw trägst, desto weicher wird sie.

Aufgrund der Flexibilität ist die Handschlaufe ein wahrer Hautfreund. Sie klebt nicht auf Deiner Haut und ist auch für Allergiker:innen bestens geeignet.

Egal ob Schweiß, Schmutz oder wildes Wetter, sie bleibt gelassen. Du kannst Deine Handschlaufe kinderleicht reinigen, ohne, dass sie mit der Zeit verbleicht.

Schnell befestigt, schnell abgenommen
Mit der Claw Handschlaufe geht der Wechsel von Schlaufe zu Kameragurt in nur wenigen Sekunden. Denn Clip und Steckverschluss lassen sich mit nur einem Handgriff öffnen und schließen. Zudem sind beide felsenfest miteinander verbunden und garantieren somit einen zuverlässigen Halt. Diesen haben wir selbst mit unseren eigenen Kameras in Extremsituationen getestet!






Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
300 mm
Tiefe
430 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.