Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor 316 Marker Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumocolor® non-permanent pen 316 Non-permanent Universalstift F Blisterkarte mit 2 Stck., schwarz+blau
Lumocolor® non-permanent pen 316 Non-permanent Universalstift F Blisterkarte mit 2 Stck., schwarz+blau
Lumocolor® non-permanent pen 316 Non-permanent Universalstift F Blisterkarte mit 2 Stck., schwarz+blau
Lumocolor® non-permanent pen 316 Non-permanent Universalstift F Blisterkarte mit 2 Stck., schwarz+blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121066714
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316 ASBK2D
EAN/GTIN:
     4007817316115
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Punkttyp
Fein
Strichbreite (max)
0.6 mm
Empfohlene Altersgruppe
Pubertät
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.