Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele 53072G Brettspiel Revive: Ruf aus der Tiefe Kartenspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revive: Ruf aus der Tiefe [Erweiterung] (Spiele, Puzzle)
Revive: Ruf aus der Tiefe [Erweiterung] (Spiele, Puzzle)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121102204
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     53072G
EAN/GTIN:
     4250231739170
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Name des Spiels
Revive: Ruf aus der Tiefe
Spielzeit (min.)
60 min
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Erweiterbares Spiel
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2024
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
890 g
Breite
220 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
40 mm
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Pegasus Spiele
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.