Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Morgenthaler Glasol L Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121105377
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     918777
EAN/GTIN:
     4051814424151
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Bei der Sammelvitrine "Glasol" hat der Designer Funktion und Optik wunderschön miteinander verreint. Zwei schmale Traversen sorgen für eine besondere Optik der Sammelvitrine. Die Fachböden aus Glas sind verstellbar und passen sich somit zu jederzeit den persönlichen Bedürfnissen an.

VCM hat sich seit den 70er-Jahren auf die Konstruktion, Produktion und Vertrieb von Möbeln mit einem fairen Preis/Leistungsverhältnis spezialisiert und damit bereits Millionen Haushalte verschönert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenmaterial
Holz
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Regale
2 Regale
Regalmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.