Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Philips Evnia 32M2N6800M/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121138715
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32M2N6800M/00
EAN/GTIN:
     8712581805951
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
This monitor transforms your gaming experience with showstopping visuals. With its DisplayHDR 1000 certification and 144 Hz refresh rate, imagery is crisp and vibrant and is designed for any type of gameplay.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenspezifische Technologien
Crosshair
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X sRGB Windows 11 / 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
526 mm
Paketgewicht
12170 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
715 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
311 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
612 mm
Gewicht (mit Ständer)
9300 g
Breite (ohne Standfuß)
715 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
72 mm
Höhe (ohne Standfuß)
426 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7400 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50.86 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
1250 cd/m²
Helligkeit (typisch)
700 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1818 x 0.1818 mm
Pixeldichte
140 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
698.112 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.688 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 1000
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
99.5 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
NTSC Abdeckung (typisch)
129 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,37*
€ 946,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,80*
€ 941,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,75*
€ 929,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,78*
€ 906,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,72*
€ 856,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.