Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11348 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121145646
Hersteller:
     ZURU Toys
Herst.-Nr.:
     11348
EAN/GTIN:
     4894680029361
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blasenpistole
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
680 g
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.