Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11347 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121145650
Hersteller:
     ZURU Toys
Herst.-Nr.:
     11347
EAN/GTIN:
     4894680029354
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blasenpistole
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.