Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Bunch O Bubbles 11349 Aktivitäts/Skill Game & Toy Blasenpistole
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121145761
Hersteller:
     ZURU Toys
Herst.-Nr.:
     11349
EAN/GTIN:
     4894680029378
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blasenpistole
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.