Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE 95105 Mixer Handmixer 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE 95105 Mixer Handmixer 45 W Schwarz
ESGE 95105 Mixer Handmixer 45 W Schwarz
ESGE 95105 Mixer Handmixer 45 W Schwarz
ESGE 95105 Mixer Handmixer 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121146160
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     95105
EAN/GTIN:
     4011689951053
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Das Original – jetzt kabellos!

Ja, er kann zaubern, der legendäre ESGE-Zauberstab – und jetzt auch ohne Kabel. Die neue Kabellos-Version der Mutter aller Stabmixer bietet dieselbe Performance, wie man sie seit Jahrzehnten kennt und liebt: Damit lässt sich fein zerkleinern, mixen und pürieren – und die Küche verwandelt sich in einen magischen Ort. Ruckzuck einen Teig mixen, Obst und Gemüse zerkleinern für einen leckeren Smoothie oder sogar Eis crushen für einen Caipirinha – mit dem Zauberstab geht einfach alles! Der neue Cordless-Zauberstab ist in drei Ausführungen erhältlich: Cordless und Cordless PLUS.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz
Mixerfunktionen
Mixen, Rührer, Whisking
Kabellänge
1.35 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Drehgeschwindigkeit
13000 RPM
Steuerung
Tasten
Spritzschutz
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Leistung
45 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Ladezeit
1 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.33 h
Eingangsspannung
12 V
Energiequelle
Akku
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1860 g
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
665 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.