Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC AGON PRO AG246FK Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-121149608
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
AG246FK
EAN/GTIN:
4038986142120
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der 24,1-Zoll-Full-HD-Monitor AGON AG246FK erreicht eine neue Dimension des Gamings
Die Bildwiederholfrequenz von 540 Hz sorgt für eine extrem flüssige Darstellung. Das Pro eSports-Design hat ein TN eSports-Panel und eine Helligkeit von bis zu 400 nits. Es deckt 99 % des sRGB-Farbraums ab und ist damit perfekt für Spiele geeignet. Das Modell hat wenig Input Lag, einen integrierten USB-Hub und anpassbares RGB Light FX. Spezielle FPS-Einstellungen und ein mitgeliefertes Gamepad sind ideal für Gamer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
FPS-Zähler
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Spiel-Modus
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-28 - 28 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
80 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
540 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
0.3 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Pixel Abstand
0.279 x 0.276 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 510 kHz
Vertikaler Scanbereich
60 - 540 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
535.68 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
298.08 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
61.3 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99.6 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm aoc 24"
,
gaming monitor
,
gaming monitor aoc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,83*
€ 806,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,88*
€ 799,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,81*
€ 791,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,40*
€ 727,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,41*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen