Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioPak 205633 Einwegbecher 120 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier, mit passendem Papierdeckel.
Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier, mit passendem Papierdeckel.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121151866
Hersteller:
     BioPak
Herst.-Nr.:
     205633
EAN/GTIN:
     7321012056339
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Volumen (ml)
120 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
169 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,05965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,63*
€ 111,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,66*
€ 109,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,13*
€ 106,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,02*
€ 102,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,58*
€ 85,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.