Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioPak 205634 Einwegbecher 240 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem Papierdeckel.
Duni Becher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem Papierdeckel.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121151867
Hersteller:
     BioPak
Herst.-Nr.:
     205634
EAN/GTIN:
     7321012056346
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Volumen (ml)
240 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
7 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
301 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,10064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,55*
€ 122,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,28*
€ 121,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,80*
€ 118,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,51*
€ 95,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.