Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 89910 Origami-Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Origami-Faltblätter PREMIUM PASTELL, 100 x 100 mm (57907285)
folia Origami-Faltblätter PREMIUM PASTELL, 100 x 100 mm (57907285)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121308799
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     89910
EAN/GTIN:
     4001868131468
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Monochromatisch
Form
Quadratisch
Papiergewicht
70 g/m²
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: faltblatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
89915
ab € 1,94*
Sonstiges
Folia
89920
ab € 3,19*
Sonstiges
Folia
89960
ab € 3,25*
Sonstiges
Folia
89965
ab € 5,80*
Sonstiges
Folia
89970
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.