Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AAF7B Einzelbild 6,8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AAF7B Einzelbild 6,8 l 1800 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121393722
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950 008 749
EAN/GTIN:
     7333394032627
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
6140 g
Verpackungsbreite
478 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
7810 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
6.8 l
Friteusenkapazität
2.3 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
60 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
99 min
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Kabellänge
0.9 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.