Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele For One – Kniffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-121393739
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Würfelspiele
moderne gesellschaftsspiele
Wer „Würfelspiel“ sagt, meint Kniffel®! Diese besondere Ausgabe FOR ONE – Kniffel® stellt dich allein immer wieder vor knifflige Aufgaben. In jedem Spiel stehen dir zwar mehr als die gewohnten 5 Würfel zur Verfügung, aber du musst diese geschickt auf der Gewinnkarte verteilen und zur rechten Zeit werten, sonst naht schnell das Ende und dein Highscore schmilzt dahin. In FOR ONE – Kniffel® sind mit 25 unterschiedlichen Leveln für alle die richtigen Herausforderungen dabei! Stell dich der Herausforderung in 25 abwechslungsreichen Leveln!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
For One – Kniffel
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.