Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Extreme Protect 41,1 cm (16.2") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-121402875
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00227051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die stoßfeste Laptop-Tasche "Extreme Protect" mit innovativem Schutzrahmen sichert Ihr Equipment, glänzt mit professionellem Design und lässt Ihnen alle Freiheiten in Sachen Stil. Ob als Umhänge- oder Tragetasche, im Business oder unterwegs: Sie und Ihr Notebook trotzen allen Widrigkeiten.

D3O – Schutz nach Industriestandard
Innovativer Schutzrahmen mit D3O®-Lizenz im gepolsterten Hauptfach: Das D3O-Material dämpft Aufprall und Stöße optimal ab und schützt Ihr Laptop hochwirksam vor Beschädigungen

Geräumige Vordertasche mit Organizerstruktur
Vom Kabel bis zum Handy: In der geräumigen Vordertasche mit übersichtlicher Organizerstruktur ist reichlich Platz für weitere Business-Accessoires

Rutschfeste Standfüße
Stabiler Stand und zusätzlicher Schutz: Geriffelte, rutschfeste Standfüße für eine stabile Position schützen die Stellfläche vor Kratzern und fungieren als Stoßdämpfer für den Laptop in der Tasche

Wasserabweisendes Außenmaterial
Auch wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, ist der Laptop im wasserabweisenden Außenmaterial vor Feuchtigkeit geschützt

Trolleyband
Praktische Trolleyhalterung: Die Business-Laptoptasche mit Kofferschlaufe lässt sich komfortabel und sicher am Trolleygriff anbringen – optimaler Halt auf Geschäftsreise ohne Verrutschen

Gepolsterter Schultergurt
Laptop-Umhängetasche oder als Tragetasche: gepolsterter Schultergurt für ein bequemes Tragegefühl – lässt sich abnehmen und in der Länge verstellen, so sitzt die Schultertasche perfekt

Ummantelte Handgriffe
Hochwertige Laptoptasche mit Aktentaschen-Flair: praktische Handgriffe mit Stoffummantelung für ein gutes Tragegefühl

Flexibles Klettband
Sicherer Halt in der Laptop-Tasche: Klettband zum Fixieren des Laptops – das flexible Material hält Notebook, Ordner, Mappen etc. fest in der Polsterung

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16.2 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schlagfest, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
525 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
420 x 60 x 310 mm
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.