Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Projectline Lichtleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Projectline Lichtleiste
Philips Projectline Lichtleiste
Philips Projectline Lichtleiste
Philips Projectline Lichtleiste
Philips Projectline Lichtleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121412340
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696169421
EAN/GTIN:
     8718696169421
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtleiste
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Funktional
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2350 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
97 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
6.6 mm
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
911401895885
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
630 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.