Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ D-Typ Patchpanel mit Entlastungsschiene 8 Port 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock 19" D-Typ Patchpanel mit Entlastungsschiene 8 Port 1 HE schwarz
Delock 19" D-Typ Patchpanel mit Entlastungsschiene 8 Port 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121423298
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67059
EAN/GTIN:
     4043619670598
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Montage von 8 D-Typ Modulen geeignet.

Mit Entlastungschiene für optimales Kabelmanagement
Auf der Rückseite des Patchpanels können die Kabel mit Kabelbindern fixiert werden, um eine übersichtliche und geordnete Kabelführung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Stecker
D-type
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.1 mm
Höhe
482.6 mm
Tiefe
44 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.