Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Montagehalterung für 35 mm Hutschiene mit 2 Befestigungslöchern und T3 selbstschneidende Befestigungsschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Montagehalterung für 35 mm Hutschiene mit 2 Befestigungslöchern und T3 selbstschneidende Befestigungsschraube
DeLOCK Montagehalterung für 35 mm Hutschiene mit 2 Befestigungslöchern und T3 selbstschneidende Befestigungsschraube
DeLOCK Montagehalterung für 35 mm Hutschiene mit 2 Befestigungslöchern und T3 selbstschneidende Befestigungsschraube
DeLOCK Montagehalterung für 35 mm Hutschiene mit 2 Befestigungslöchern und T3 selbstschneidende Befestigungsschraube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121423308
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67041
EAN/GTIN:
     4043619670413
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Mit dieser Halterung von Delock kann z. B. ein Desktop Patch Panel oder verschiedene Netzwerkgeräte an einer 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
49.3 mm
Höhe
11.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.