Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 67042 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock 19" Keystone Patchpanel 24 Port gewinkelt mit Entlastungsschiene schwarz
Delock 19" Keystone Patchpanel 24 Port gewinkelt mit Entlastungsschiene schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121426621
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67042
EAN/GTIN:
     4043619670420
Suchbegriffe:
Patchpanel
delock patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Anzahl der Kabelbinder
25
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
125.5 mm
Höhe
482.6 mm
Tiefe
44.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.