Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 355040 Zeichenhalter und Informationsstand A1 Aluminium, Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A1, Höhe: 1.800 mm (71700418)
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A1, Höhe: 1.800 mm (71700418)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121470930
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     355040
EAN/GTIN:
     8713931350404
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Format
A1
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
900 mm
Paketgewicht
14000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
14000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.