Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort 2.1 AOC Kabel, UHBR, schwarz, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort 2.1 AOC Kabel, UHBR, schwarz, 40m
InLine DisplayPort 2.1 AOC Kabel, UHBR, schwarz, 40m
InLine DisplayPort 2.1 AOC Kabel, UHBR, schwarz, 40m
InLine DisplayPort 2.1 AOC Kabel, UHBR, schwarz, 40m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121518586
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17240A
EAN/GTIN:
     4043718331642
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Fortschrittliche Technologie: Unterstützt den neuesten DisplayPort 2.1 Standard, der höchste Datenübertragungsraten und verbesserte Leistung gewährleistet. Perfekt für professionelle Anwendungen, Gaming und Multimedia-Streaming.
Ultra High Bit Rate (UHBR): Mit UHBR bietet dieses Kabel außergewöhnlich hohe Bandbreiten, die eine unübertroffene Bildqualität ermöglichen. Genießen Sie 10K/8K-Auflösung bei 60 Hz oder 4K bei 144 Hz ohne Kompromisse.
Aktive optische Kabel (AOC): Die AOC-Technologie sorgt für eine zuverlässige Signalübertragung über längere Distanzen ohne Qualitätsverlust. Ideal für große Arbeitsbereiche oder Heimkinosysteme.
Hohe Kompatibilität: Funktioniert nahtlos mit allen Geräten, die den DisplayPort 2.1 Standard unterstützen, einschließlich Monitore, Grafikkarten, Laptops und mehr.
Robustes Design: Die strapazierfähige, aramidverstärkte schwarze TPU-Ummantelung schützt vor Abnutzung und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Gleichzeitig bietet das flexible Kabel einfache Handhabung und Installation.
Plug & Play: Kein zusätzliches Setup erforderlich. Einfach anschließen und sofort loslegen.
Technische Spezifikationen:
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
10240 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320, 10240 x 4320, 10328 x 7760
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Jackenmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Datenübertragungsrate
54 Gbit/s
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.