| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-121539947 Herst.-Nr.: DN-93617-8 EAN/GTIN: 4016032490616 |
|
|
| | |
| Designfähig, geschirmt, werkzeugfrei und intelligentem Kabelmanager
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager - 360° -Schirmkontaktierung - Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage) - Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage - CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen - Staubschutzkappe für RJ45-Buchse - GHMT zertifiziert - Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)
Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93617-8 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die Module besitzen eine 360° Schirmkontaktierung, einen Rasthebel und einen wiederverschliessbaren, intelligenten Kabelmanager zur Zugentlastung und Kabelfixierung. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.5 mm | | Tiefe | 34.5 mm | | Höhe | 21 mm | | Gewicht | 19.5 g | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Silber | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | LSA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | | Gehäusematerial | Zink | | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt | | Frequenz | 500 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
| | |
| | | |
| |