Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB C Kabel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
CLUB3D USB C Kabel Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121588498
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-3002
EAN/GTIN:
     8719214472931
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb-c 2m
usb anschlusskabel
Wir präsentieren das universelle Hochleistungskabel USB4 CAC-3002 Pink, das speziell für Ihr Mobiltelefon entwickelt wurde. Erleben Sie nahtlose Konnektivität und schnelles Laden in einem schlanken und eleganten Design, das genau auf Sie zugeschnitten ist. Bleiben Sie mit diesem unverzichtbaren Zubehör für Ihr Smartphone mühelos verbunden. Unser vielseitiges Kabel unterstützt sowohl iPhones als auch Android-Geräte. Mit blitzschnellen Datenübertragungen von bis zu 20 Gbit/s auf einer Länge von 2 Metern sorgt dieses Kabel für nahtlose Konnektivität Ihrer Geräte. Genießen Sie kristallklare Videoqualität mit bis zu 4K bei 60 Hz, und erleben Sie den Komfort von Power Delivery mit bis zu 240Watt (48V/5A), wodurch das Aufladen zum Kinderspiel wird. Dieses Kabel wurde speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt und unterstützt Apple Fast Charge, damit Ihr iPhone schnell und effizient aufgeladen wird. Außerdem können Sie Ihrer Technik mit unseren verschiedenen Farben einen persönlichen Touch verleihen. Bleiben Sie verbunden, bleiben Sie stilvoll.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.