Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 80471 Kabeladapter IEC 60320 C14 IEC 60320 C5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Netzadapter IEC 60320 - C14 auf C5, Stecker / Buchse, 2,5 A, 90°
Delock Netzadapter IEC 60320 - C14 auf C5, Stecker / Buchse, 2,5 A, 90°
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121593913
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80471
EAN/GTIN:
     4043619804719
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
IEC 60320 C14
Anschluss 2
IEC 60320 C5
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.2 mm
Tiefe
39.8 mm
Höhe
38.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.