Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.6A S/FTP Stecker 45° nach links gewinkelt zu Stecker gerade 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121593922
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80608
EAN/GTIN:
     4043619806089
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.

Mit Winkelstecker
Der gewinkelte Stecker ermöglicht eine platzsparende Verlegung an engen Stellen hinter Geräten oder in Netzwerkschränken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Links
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.