Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 9573 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121673628
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 9573
EAN/GTIN:
     4008146045684
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1800 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten
Wärmeablage
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.85 m
Breite
265 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1490 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.