Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-40061-6330030 Signalkabel 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121675800
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40061-6330030
EAN/GTIN:
     4048879180436
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
4.1 mm
Kabelgewicht
297 kg/km
Betriebsspannung (max)
250 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Zertifizierung
cURus
Verpackungsdaten
Gewicht
26 g
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Halogen, Blei, Silikon
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.