Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-88281-6300200 Signalkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121676283
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-88281-6300200
EAN/GTIN:
     4048879121705
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
M12/M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsspannung (min)
18 V
Betriebsspannung (max)
30 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
cURus
Verpackungsdaten
Gewicht
74 g
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Halogen, Blei, Silikon
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.